!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBNT VIDNG AUTO,115V,25/32PO,9,0GAL/MIN

ROBNT VIDNG AUTO,115V,25/32PO,9,0GAL/MIN

SPEEDAIRE

ROBNT VIDNG AUTO,115V,25/32PO,9,0GAL/MIN close
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
ROBNT VIDNG AUTO,115V,25/32PO,9,0GAL/MIN

ROBNT VIDNG AUTO,115V,25/32PO,9,0GAL/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $933.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG38XT09
  • N° de modèle du manufacturier MBVP-0750-BR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.225 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de vidange automatique temporisé électrique
  • Temps de purge1 s à 30 s
  • Taille de tuyau3/4 po NPT
  • Hauteur hors tout5 po
  • Profondeur hors tout5 po
  • Ampères CA0,25 A
  • Hz50/60
  • Cycle de vidange ajustable 0,5 s à 120 min
  • Pression max. 250 lb/po²
  • Plage de température de service 35 Degrees à 95 Degrees F
  • Largeur hors tout 5 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Boîtier IP65
  • Comprend Cordon d'alimentation de 6 pi
  • Pays d’origine Irlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .