!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE DE PURGE ELEC, TUYAU NPT 1/2 PO

VANNE DE PURGE ELEC, TUYAU NPT 1/2 PO

INGERSOLL RAND

VANNE DE PURGE ELEC, TUYAU NPT 1/2 PO close
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
VANNE DE PURGE ELEC, TUYAU NPT 1/2 PO

VANNE DE PURGE ELEC, TUYAU NPT 1/2 PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $684.17 / CHAQUE
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
  • N° article IRG37995891
  • N° de modèle du manufacturier 37995891
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de purge électronique
  • Cycle de vidange ajustable30 sec - 45 min
  • Pression max.250 lb/po²
  • Plage de température de service33 Degrees F - 265 Degrees F
  • Largeur hors tout4-29/32 po
  • Matériau du corpsLaiton à faible teneur en plomb
  • BoîtierNEMA 4
  • ComprendRobinet d'extraction manuel, vanne pour crépine/robinet à bille
  • Taux de drainage 1.6 gpm
  • Temps de purge 0,5 s à 10 s
  • Taille de tuyau 1/2 po NPT
  • Hauteur hors tout 3-26/32 po
  • Profondeur hors tout 10 po
  • Ampères CA 0,12
  • Hz 60
  • Pays d’origine Irlande (sous réserve de modification)