!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/8 PO

VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/8 PO

SPEEDAIRE

VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/8 PO close
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
VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/8 PO

VANNE VIDANGE AUTO ELECTR TEMP, 1/8 PO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $575.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38XR85
  • N° de modèle du manufacturier 38XR85
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de vidange automatique électrique temporisée
  • Cycle de vidange ajustable0,5 s à 45 min
  • Pression max.1 500 lb/po²
  • Plage de température de service35 Degrees à 95 Degrees F
  • Largeur hors tout5 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • BoîtierIP65
  • ComprendCordon d'alimentation de 6 pi
  • Taux de drainage 1 gal/min
  • Temps de purge 0,5 s à 10 s
  • Taille de tuyau 1/4 po NPT
  • Hauteur hors tout 5 po
  • Profondeur hors tout 5 po
  • Ampères CA 1 A
  • Hz 50/60 Hz
  • Pays d’origine Irlande (sous réserve de modification)