!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE

VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE

WILKERSON

VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE close
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
VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE

VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE

WILKERSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.95 / CHAQUE
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
  • N° article WKRXB3-04M00B
  • N° de modèle du manufacturier XB3-04-M00B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de la sortie de drainage1/8 po
  • Largeur hors tout3-1/16 po
  • Taux de drainage à 100 lb/po²80,00 gal/min
  • Diamètre hors tout3"
  • Pression max. 200 lb/po²
  • Profondeur hors tout 3 po
  • Pression min. 20 lb/po²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)