!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PURGE AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE

PURGE AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE

WILKERSON

PURGE AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE close
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
PURGE AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE

PURGE AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE

WILKERSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $402.96 / CHAQUE
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
  • N° article WKRX01-04M00
  • N° de modèle du manufacturier X01-04-M00
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de drainage automatique
  • Diamètre de la sortie de drainage1/8 po
  • Plage de température de service32 à 150 Degrees F
  • Largeur hors tout4-3/4 po
  • Matériau du corpsZinc
  • Taux de drainage à 100 lb/po²150,00 gal/min
  • Diamètre hors tout4-3/4"
  • Taille de tuyau 1/2 po NPT
  • Pression max. 200 lb/po²
  • Hauteur hors tout 8-1/2 po
  • Profondeur hors tout 4-3/4 po
  • Capacité de la cuvette 1 pte
  • Pression min. 20 lb/po²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)