!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,267PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3

FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,267PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3

ARC ONE

FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,267PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3 close
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
FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,267PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3

FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE, ÉPAISSEUR DE 0,267PO, POUR CASQUES DE SOUDAGE, ANSI Z87.1, Z94.3

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $833.30 / CHAQUE
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
  • N° article WLTX450V
  • N° de modèle du manufacturier X450V
  • N° de classification normalisée des produits et services 23270000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ce filtre auto-obscurcissant répond aux normes ANSI Z87.1, Z94.3. Il offre un filtrage auto-obscurcissant avec un mode mig/stick supplémentaire, une fonction sensibilité/délai intégrée, 4 capteurs indépendants réglés en usine dans chacun des 4 quadrants du filtre et une déviation d'arc maximale.

Spécifications techniques

  • ArticleFiltre auto-obscurcissant
  • NormesANSI Z87.1, Z94.3
  • À utiliser avec Casque de soudage
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)