!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUTH D'ASPHALTE,TRANCHANT,CONNECTEUR EN T,36 X 3 PO,MANCHE DE 1 3/8 X 7 PO,MAGNÉSIUM/ALU

LUTH D'ASPHALTE,TRANCHANT,CONNECTEUR EN T,36 X 3 PO,MANCHE DE 1 3/8 X 7 PO,MAGNÉSIUM/ALU

MARSHALLTOWN

LUTH D'ASPHALTE,TRANCHANT,CONNECTEUR EN T,36 X 3 PO,MANCHE DE 1 3/8 X 7 PO,MAGNÉSIUM/ALU close
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
LUTH D'ASPHALTE,TRANCHANT,CONNECTEUR EN T,36 X 3 PO,MANCHE DE 1 3/8 X 7 PO,MAGNÉSIUM/ALU

LUTH D'ASPHALTE,TRANCHANT,CONNECTEUR EN T,36 X 3 PO,MANCHE DE 1 3/8 X 7 PO,MAGNÉSIUM/ALU

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.78 / CHAQUE
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
  • N° article MRHRED700096C
  • N° de modèle du manufacturier RED700096C
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.28 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un luth d'asphalte tranchant à utiliser avec les fondeurs d'asphalte et les outils d'aménagement paysager. La tête en magnésium mesure 36 po de longueur et trois po de largeur, et la tête en aluminium mesure sept po de longueur avec un diamètre de 1 3/8 pouce et un connecteur en T. Ce luth a une construction durable et toutes ses pièces sont facilement remplaçables.

Spécifications techniques

  • ArticleLuth tranchant avec poignée de 7 pi et raccord en T