!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, SCIES À BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, SCIES À BÉTON

MILWAUKEE

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, SCIES À BÉTON close
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
LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, SCIES À BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 12 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 6 300 TR/MIN, SCIES À BÉTON

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $314.51 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-93-7235
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-7235
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.255 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée segmentée a un diamètre de 12 pouces et s'adapte à un arbre rond d'un pouce ou de 20 mm. Elle a une vitesse maximale de 6 300 tr/min qui permet de couper l'asphalte. La lame pour asphalte et béton vert humide/à sec est conçue pour les scies à béton portatives, aux scies à table et aux scies à béton à commande arrière.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame6 300 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleAsphalte
  • Classe/qualitéMieux
  • Matériau de lameDiamant
  • Diamètre de lame 12 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Scies à béton portatives, scies circulaires à table, scies à béton à commande arrière
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Asphalte
  • Trait de scie 0,125 po
  • Trou en forme de losange Non