Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret long pour aviation, en acier rapide, a une tige de 0,196 po de diamètre/3,5625 po de long. Ce foret long pour aviation a un fini oxyde vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a des cannelures de 2 7/16 po et une direction de coupe à droite.
Spécifications techniques
ArticleRallonge de foret d'aéronef
Équivalent décimal0,196 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur de goujure2 7/16 po
Diamètre de tige0,196 po
Longueur hors tout6 po
Groupe de foretsIndividuel
Taille de foretNo. 9
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde de vapeur
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Longueur de tige3,5625 po
Classe de longueur du foretAéronef long
Classe de matériau - usinageAcier à coupe rapide
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca