!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, AVION, OXYDE DE VAPEUR, NO 30, PO FRACTIONNAIRE, ACIER RAPIDE

FORET, AVION, OXYDE DE VAPEUR, NO 30, PO FRACTIONNAIRE, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

FORET, AVION, OXYDE DE VAPEUR, NO 30, PO FRACTIONNAIRE, ACIER RAPIDE close
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
FORET, AVION, OXYDE DE VAPEUR, NO 30, PO FRACTIONNAIRE, ACIER RAPIDE

FORET, AVION, OXYDE DE VAPEUR, NO 30, PO FRACTIONNAIRE, ACIER RAPIDE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 19 = 119,89 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 19 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64230
  • N° de modèle du manufacturier DR64230
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret allongé est en acier rapide. Ce long foret d’aéronef a une finition en oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. De plus, il a des cannelures de 1 5/8 po.

Spécifications techniques

  • Taille de foretNo. 30
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure1 5/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Classe de longueur du foret Aéronef long
  • Classe de matériau - usinage Acier à coupe rapide
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)