!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON ARCH INOX PLAT 3/8X3/4PO

BOULON ARCH INOX PLAT 3/8X3/4PO

ACCURATE MFD PRODUCTS

BOULON ARCH INOX PLAT 3/8X3/4PO close
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
BOULON ARCH INOX PLAT 3/8X3/4PO

BOULON ARCH INOX PLAT 3/8X3/4PO

ACCURATE MFD PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.47 / CHAQUE
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
  • N° article ACUZ1652
  • N° de modèle du manufacturier Z1652
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon architectural
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • Type d'entraînement du barilHexagonal interne
  • Longueur de corps3/4 po
  • Profondeur de filetage du corps3/8 po
  • Diamètre de la tête du baril3/4 po
  • Normes dimensionnellesAMPG 2000 SB.07
  • Fabriqué en Amérique du NordOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Taille d'entraînement de la vis7/32 po
  • Résistance à la traction90 000 lb/po²
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Style de la tête de baril Plat
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Diamètre de cylindre 3/8 po
  • Taille d'entraînement du baril 7/32 po
  • Hauteur de la tête 15/64 po
  • Taille de la poignée 3/4 po
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A582
  • Dureté Rockwell B83
  • Système de mesure Pouce
  • Type Baril femelle