!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON ARCH INOX PLAT 1/2X1/2PO

BOULON ARCH INOX PLAT 1/2X1/2PO

ACCURATE MFD PRODUCTS

BOULON ARCH INOX PLAT 1/2X1/2PO close
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
BOULON ARCH INOX PLAT 1/2X1/2PO

BOULON ARCH INOX PLAT 1/2X1/2PO

ACCURATE MFD PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.13 / CHAQUE
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
  • N° article ACUZ1660
  • N° de modèle du manufacturier Z1660
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon architectural
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • Type d'entraînement du barilHexagonal interne
  • Longueur de corps1/2 po
  • Profondeur de filetage du corps3/16 po
  • Diamètre de la tête du baril7/8 po
  • Normes dimensionnellesAMPG 2000 SB.07
  • Fabriqué en Amérique du NordOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Taille d'entraînement de la vis5/16 po
  • Résistance à la traction90 000 lb/po²
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Style de la tête de baril Plat
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Diamètre de cylindre 1/2 po
  • Taille d'entraînement du baril 5/16 po
  • Hauteur de la tête 1/4 po
  • Taille de la poignée 1/2 po
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A582
  • Dureté Rockwell B83
  • Système de mesure Pouce
  • Type Baril femelle