!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

FORET EXTRA LONG, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA, ACIER RAPIDE close
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
FORET EXTRA LONG, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET NO 4, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 13/64 PO DIA, ACIER RAPIDE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 94,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1803-23664
  • N° de modèle du manufacturier C23664
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Informations sur le produit

Ce foret long pour aviation, en acier rapide, a une tige de 13/64 po de diamètre/3 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret long pour aviation a un fini en oxyde de vapeur et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de foret d'aéronef
  • Équivalent décimal0,209 po
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale53/64 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige3 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Longueur de pointe de foret0,0433 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Code ISO - matière principaleP
  • Taille de foret No. 4
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2 1/2 po
  • Angle d'hélice 21 à 34 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 13/64 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Classe de longueur du foret Longueur étendue
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Normes ASME B94.11M
  • Application - matière principale Acier