Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Combinaison résistante aux flammes imperméable verte pour hommes. Taille P/M, 46x28. Polyester. Poids du tissu : 13 oz. Typique couleur vert de sécurité pour une identification rapide, revêtement extérieur robuste, protection contre la perméabilité, quincaillerie dissimulée pour plus de protection. Conforme aux normes ASTM D6413.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison imperméable ignifuge
Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
Caractéristiques de la fermetureRabat-tempête double
CouleurVert
Type de fermetureGlissière
GenreHommes
Style de la capucheCapuchon inclus
Cordons de serrage de la capuche inclusOui
Entrejambe27-1/2 po
MatériauPolyester
Tour de taille maximal46 po
Tour de taille minimal36 po
Nb de poches externes0
Réussi le test de flamme ASTM F6413D6413
Style de coutureScellée
Longueur de manche34 po
Taille d'étiquette46 x 28
Pour taille de poitrine46 po
Classe ANSINon classé
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
Style de colletSans collet
Style de manchetteOuverte
Poids du tissu13 oz
Haute visibilitéNon
Comprend une capucheOui
Doublure incluseOui
Matériau de doublurePolyester
Taille de poitrine maximale50 po
Taille de poitrine minimale40 po
Nb de poches internes0
Poches traversantesNon
Matériau principal du vêtement de pluiePolyester, PVC
TaillePetit
NormesASTM D6413
Épaisseur0,43 mm
Pour tour de taille42-1/2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca