Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Combinaison résistante aux flammes imperméable verte pour hommes. Taille 4TG, 66x30½. Polyester. Poids du tissu : 13 oz. Couleur vert de sécurité pour une identification rapide, revêtement extérieur robuste, protection contre la perméabilité, quincaillerie dissimulée pour plus de protection. Conforme aux normes ASTM D6414.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison imperméable ignifuge
Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
Caractéristiques de la fermetureRabat-tempête double
CouleurVert
Type de fermetureGlissière
GenreHommes
Style de la capucheCapuchon inclus
Cordons de serrage de la capuche inclusOui
Entrejambe30-1/2 po
MatériauPolyester
Tour de taille maximal66 po
Tour de taille minimal56 po
Nb de poches externes0
Réussi le test de flamme ASTM F6413D6413
Style de coutureScellée
Longueur de manche36 1/2 po
Taille d'étiquette66 x 30 1/2
Pour taille de poitrine70 po
Classe ANSINon classé
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
Style de colletSans collet
Style de manchetteOuverte
Poids du tissu13 oz
Haute visibilitéNon
Comprend une capucheOui
Doublure incluseOui
Matériau de doublurePolyester
Taille de poitrine maximale70 po
Taille de poitrine minimale60 po
Nb de poches internes0
Poches traversantesNon
Matériau principal du vêtement de pluiePolyester, PVC
Taille4T Grand
NormesASTM D6414
Épaisseur0,43 mm
Pour tour de taille66 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,51 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: