!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,VERTE,TG

COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,VERTE,TG

TINGLEY

COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,VERTE,TG close
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
COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,VERTE,TG

COMBINAISON IGNIFUGÉE IMPERMÉABLE,POLYESTER,VERTE,TG

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG9KYD1
  • N° de modèle du manufacturier V41108
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.19 lb

Informations sur le produit

Combinaison résistante aux flammes imperméable verte pour hommes. Taille 2TG, 58x29½. En PVC. Poids du tissu : 13oz. Couleur vert de sécurité pour une identification rapide, revêtement extérieur robuste, protection contre la perméabilité, quincaillerie dissimulée pour plus de protection. Conforme aux normes ASTM D6413.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison imperméable ignifugée
  • Fermeture de la chevilleFermeture à glissière
  • Caractéristiques de la fermetureRabat-tempête double
  • CouleurVert
  • Type de fermetureBoucle, bouton-pression, fermeture à glissière
  • GenreHommes
  • Style de la capucheCapuchon inclus
  • Cordons de serrage de la capuche inclusOui
  • Entrejambe32 po
  • MatériauPVC
  • Tour de taille maximal58 po
  • Tour de taille minimal48 po
  • Nb de poches externes0
  • Réussi le test de flamme ASTM F6413D6413
  • Style de coutureThermoscellée
  • Longueur de manche35 1/2 po
  • Taille d'étiquette58 x 29 1/2
  • Pour taille de poitrine52 po à 54 po
  • Classe ANSI Non classé
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Style de collet Sans collet
  • Style de manchette Ouverte
  • Poids du tissu 13 oz
  • Haute visibilité Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyester
  • Taille de poitrine maximale 62 po
  • Taille de poitrine minimale 52 po
  • Nb de poches internes 0
  • Poches traversantes Non
  • Matériau principal du vêtement de pluie Polyester, PVC
  • Taille 2TG
  • Normes ASTM D6413
  • Épaisseur 17 mil
  • Pour tour de taille 48 po à 50 po