!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARBRE,CADRE FONTE,10 1/4 PO L,18 1/8PO H

ARBRE,CADRE FONTE,10 1/4 PO L,18 1/8PO H

BAILEIGH INDUSTRIAL

ARBRE,CADRE FONTE,10 1/4 PO L,18 1/8PO H close
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
ARBRE,CADRE FONTE,10 1/4 PO L,18 1/8PO H

ARBRE,CADRE FONTE,10 1/4 PO L,18 1/8PO H

BAILEIGH INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $956.05 / CHAQUE
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
  • N° article HARAP3
  • N° de modèle du manufacturier AP-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112811
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 108.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMandrin
  • Plage de force (lb)3 tonnes
  • Surface de travail de table11-1/2 po
  • Plage de largeurs des fentes (po)Sans objet
  • Dimensions de vérin (po)1/2 in
  • Pression d'air max. (lb/po²)Sans objet
  • Alésage de piston (po)Sans objet
  • Hauteur (po)18 1/8 po
  • Profondeur (po)18 1/8 po
  • ConstructionCadre en fonte
  • ComprendEnclume amovible
  • Force (tonnes) 3 tonnes
  • Giration (po) 11-3/8 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po) 11-3/8 po
  • Hauteur de service max. (po) 12 1/2 in
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po) 1/2 in
  • Entrée d'air NPT (po) Sans objet
  • Course de piston (po) Sans objet
  • Largeur (po) 10-1/4 po
  • Taille de la base (po) 8 1/2 x 18
  • Caractéristiques La glissière permet d'ajuster la tension et l'écart