!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1 TONNE, ROTATION DE 8 PO, TABLE 4¼ PO, 4¼ PO DIAM, FENTE DE 9/16 À 1 1/16 PO LA

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1 TONNE, ROTATION DE 8 PO, TABLE 4¼ PO, 4¼ PO DIAM, FENTE DE 9/16 À 1 1/16 PO LA

DAYTON

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1 TONNE, ROTATION DE 8 PO, TABLE 4¼ PO, 4¼ PO DIAM, FENTE DE 9/16 À 1 1/16 PO LA close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1 TONNE, ROTATION DE 8 PO, TABLE 4¼ PO, 4¼ PO DIAM, FENTE DE 9/16 À 1 1/16 PO LA

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 1 TONNE, ROTATION DE 8 PO, TABLE 4¼ PO, 4¼ PO DIAM, FENTE DE 9/16 À 1 1/16 PO LA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $279.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG467L14
  • N° de modèle du manufacturier 467L14
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.9 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière est en fonte et a une force d’une tonne. Elle a un mouvement de balancier de huit pouces, une table de travail de 4¼ pouces et une enclume rotative à quatre positions de 4¼ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de 9/16 à 1 1/16 pouces, un coulisseau de ⅞ x ⅞ pouces et une hauteur de travail maximale de cinq pouces. Elle comprend une enclume et une poignée.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Plage de force (lb)0 à 2 000
  • Surface de travail de table4.25
  • Plage de largeurs des fentes (po)De 9/16 à 1 1/16
  • Dimensions de vérin (po)7/8 x 7/8
  • Hauteur (po)10 po
  • Profondeur (po)9 13/20 po
  • ConstructionFonte
  • ComprendEnclume, poignée
  • Force (tonnes) 1 tonne
  • Giration (po) 8 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po) 4 1/4 po
  • Hauteur de service max. (po) 5 po
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po) 3/8
  • Largeur (po) 5 po
  • Taille de la base (po) 6 1/8 X 10 9/16
  • Caractéristiques Enclume rotative à 4 positions