Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette presse à crémaillière à levier unique est fabriquée en fonte et a une force de trois tonnes. Elle a un mouvement de rotation de sept pouces, une surface de travail de 5½ x 5½ pouces et une enclume de 6⅞ pouces de diamètre. La presse a une hauteur de travail maximale de 11½ pouces, une base de 14 x 6 pouces et une largeur de fente de 13/16 à 1 13/16 pouces. Elle comprend une table à fentes et un frein à friction.
Spécifications techniques
ArticlePresse à mandriner
Plage de force (lb)0 à 6 000
Surface de travail de table5 1/2 X 5 1/2
Plage de largeurs des fentes (po)13/16 à 1 13/16
Dimensions de vérin (po)1 1/4 X 1 1/4 X 16 1/2
Largeur (po)7 1/4 po
Taille de la base (po)7 1/4 x 18
CaractéristiquesLe capuchon du coulisseau calé permet de rattraper l'usure potentielle, la poignée réglable permet de positionner commodément la poignée, et les engrenages à action douce permettent un contrôle fin du coulisseau, l'ouverture de la base et la plaque de la table fendue pour les travaux d'alésage,
Force (tonnes)3 tonnes
Giration (po)7 po
Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)6 7/8 po
Hauteur de service max. (po)11 1/2 po
Hauteur (po)19 po
Profondeur (po)18 po
ConstructionFonte
ComprendFrein à fente et à friction
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2 148,80 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 140,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: