!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, ROTATION DE 10 PO, TABLE DE 6½ PO, 6½ PO DIAM, FENTE DE ¾ À 1 13/16 PO LA

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, ROTATION DE 10 PO, TABLE DE 6½ PO, 6½ PO DIAM, FENTE DE ¾ À 1 13/16 PO LA

DAYTON

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, ROTATION DE 10 PO, TABLE DE 6½ PO, 6½ PO DIAM, FENTE DE ¾ À 1 13/16 PO LA close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, ROTATION DE 10 PO, TABLE DE 6½ PO, 6½ PO DIAM, FENTE DE ¾ À 1 13/16 PO LA

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 2 TONNES, ROTATION DE 10 PO, TABLE DE 6½ PO, 6½ PO DIAM, FENTE DE ¾ À 1 13/16 PO LA

DAYTON

Prix en liquidation :
$348.35 / CHAQUE

Votre prix : 464,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG467L16
  • N° de modèle du manufacturier 467L16
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.95 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière est fabriquée en fonte et a une force de deux tonnes. Elle a un mouvement de balancier de 10 pouces, une table de travail de 6½ pouces et une enclume rotative à quatre positions de 6½ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de ¾ à 1 13/16 pouces, un coulisseau de 1 x 1 pouces et une hauteur de travail maximale de 6½ pouces. Elle comprend une enclume et une poignée.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Plage de force (lb)0 à 4 000
  • Surface de travail de table6.5
  • Plage de largeurs des fentes (po)3/4 à 1 13/16
  • Dimensions de vérin (po)1 x 1
  • Hauteur (po)12 po
  • Profondeur (po)14 po
  • ConstructionFonte
  • ComprendEnclume, poignée
  • Force (tonnes) 2 tonnes
  • Giration (po) 10 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po) 6 1/2 po
  • Hauteur de service max. (po) 6 1/2 po
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po) 1/2
  • Largeur (po) 7 po
  • Taille de la base (po) 7 x 14
  • Caractéristiques Enclume rotative à 4 positions