Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette presse à crémaillière est fabriquée en fonte et a une force d’une tonne. Elle a un mouvement de balancier de 3½ pouces, une surface de travail de 3 x 3½ pouces et une base de 9½ pouces de longueur x 4¼ pouces de largeur. La presse a une hauteur de travail maximale de 4½ pouces, un coulisseau de 1 x 1 x 7½ pouces, un chapeau de coulisseau calé, un frein à friction, des engrenages à action douce et des poignées réglables.
Spécifications techniques
ArticlePresse à mandriner
Plage de force (lb)0 à 2 000
Surface de travail de table3 x 3 1/2
Dimensions de vérin (po)1 x 1 x 7 1/2
Largeur (po)4 1/4 po
Taille de la base (po)4 1/4 X 9 1/2
CaractéristiquesLe capuchon du coulisseau calé permet de rattraper l'usure potentielle, la poignée réglable permet de positionner commodément la poignée, et les engrenages à action douce permettent de contrôler le coulisseau de façon précise.
Force (tonnes)1 tonne
Giration (po)3 1/2 po
Hauteur de service max. (po)4 1/2 po
Hauteur (po)9 po
Profondeur (po)9 1/2 po
ConstructionFonte
ComprendTable solide et frein à friction
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca