!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, 10 PO ROTATION, 1½ PO DIAMÈTRE D'ENCLUME, FENTE DE ⅞ À 2⅛ PO LA, 11 PO H

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, 10 PO ROTATION, 1½ PO DIAMÈTRE D'ENCLUME, FENTE DE ⅞ À 2⅛ PO LA, 11 PO H

BAILEIGH INDUSTRIAL

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, 10 PO ROTATION, 1½ PO DIAMÈTRE D'ENCLUME, FENTE DE ⅞ À 2⅛ PO LA, 11 PO H close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, 10 PO ROTATION, 1½ PO DIAMÈTRE D'ENCLUME, FENTE DE ⅞ À 2⅛ PO LA, 11 PO H

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, 10 PO ROTATION, 1½ PO DIAMÈTRE D'ENCLUME, FENTE DE ⅞ À 2⅛ PO LA, 11 PO H

BAILEIGH INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,168.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31XT79
  • N° de modèle du manufacturier AP-3R
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 144.0 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière manuelle est fabriquée en fonte et a une force de trois tonnes. Elle a un mouvement de balancier de 10 pouces, une enclume amovible de 1½ pouce de diamètre et une largeur de fente de ⅞ à 2⅛ pouces. La presse a une profondeur de gorge de cinq pouces, une hauteur maximale de 11 pouces et une course de coulisseau de six pouces par tour. Elle est équipée d'un mécanisme à cliquet et d'une plaque de matrice à quatre positions.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Plage de force (lb)0 à 6 720
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)1 1/2 po
  • Hauteur de service max. (po)11 po
  • ConstructionFonte
  • ComprendPlaque porte-filière à 4 positions
  • Force (tonnes) 3 tonnes
  • Giration (po) 10 po
  • Plage de largeurs des fentes (po) De 7/8 à 2 1/8
  • Hauteur (po) 25 po
  • Caractéristiques Action à cliquet, arête carrée pour une plus grande solidité