!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,4 1/2 PO,ALUMINE CÉR

DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,4 1/2 PO,ALUMINE CÉR

NORTON

DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,4 1/2 PO,ALUMINE CÉR close
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
DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,4 1/2 PO,ALUMINE CÉR

DISQUE TROU D'ARB,PRÉPARATION RAPIDE,4 1/2 PO,ALUMINE CÉR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 520,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66261170282
  • N° de modèle du manufacturier 66261170282
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Ce disque à trou d'arbre de 1/2 po d'épaisseur a un style XHD à préparation rapide et est fabriqué en alumine céramique. Utilisez ce disque abrasif de 4 1/2 po avec un trou d'arbre de 7/8 po pour le mélange, la préparation de la peinture, l'enlèvement de la peinture, l'enlèvement de la ligne de joint, l'enlèvement de matière et le meulage de surface.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à alésage central
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)