!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTE L'ABRASION, NOIR/GRIS, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE/NITRILE

GANTS, RÉSISTE L'ABRASION, NOIR/GRIS, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE/NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTE L'ABRASION, NOIR/GRIS, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE/NITRILE close
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
GANTS, RÉSISTE L'ABRASION, NOIR/GRIS, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE/NITRILE

GANTS, RÉSISTE L'ABRASION, NOIR/GRIS, CAOUTCHOUC ARAMIDE/CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE/NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,99 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 131,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT353TPR-XL
  • N° de modèle du manufacturier 353TPR-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Incorporez ces gants résistants à la chaleur, noirs, gris et verts, qui ont une longévité et une durabilité incommensurables. Faits d'un mélange de caoutchouc thermoplastique et de matériaux aramide, ces gants de protection des mains assurent également une prise ferme avec une paume enduite de nitrile. Ces gants confortables et légers sont également résistants à l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail résistant aux coupures
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X42CP
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques du gantTPR sur le dos de la main, les doigts et le pouce, protection contre les chocs, résistance aux coupures, résistance aux perforations, résistance à l'abrasion
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42CP
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 761 g
  • Couleur Noir, vert, gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)