Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux coupures noirs et gris sont disponibles en grande taille/neuf. Ils présentent un revêtement en nitrile mousse sur la paume, une coque enHPPE, du TPR sur le dos, les doigts et le pouce , et un poignet en tricot sans couture. Ils sont de niveau de coupe ANSI A3, de niveau de perforation ANSI trois et de niveau quatre d'abrasion ANSI.
Spécifications techniques
ArticleGant de travail résistant aux coupures
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X42CP, ANSI/ISEA 138
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Construction du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 13
Grammes de coupe ANSI/ISEA761 g
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42CP
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Caractéristiques du gantTPR sur le dos de la main, les doigts et le pouce, protection contre les chocs, résistance aux coupures, résistance aux perforations, résistance à l'abrasion
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca