Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants gris résistants aux coupures sont disponibles en petite taille/sept et ont une paume enduite jaune haute visibilité. Ils sont faits d'aramide et de nitrile et ont un revêtement sableux. Ces gants sont de niveau de coupe ANSI A4, de niveau d'abrasion ANSI quatre et peuvent résister à une force de coupe allant jusqu'à 1500 g.
Spécifications techniques
ArticleGant de travail
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42EX
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Couleur du revêtement du gantJaune haute visibilité
Caractéristiques du gantEnveloppe extérieur en tricot sans couture avec conception dorsale ouverte, enveloppe en PEHD/verre/acier/nylon, résistante aux coupures
Unité de venteChacun
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurGris, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A5, EN 388 4X42EX
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique7
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
ÉpaisseurCal. 13
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca