!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, REVÊTEMENT SABLEUX, M/8, GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ, NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES, REVÊTEMENT SABLEUX, M/8, GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ, NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES, REVÊTEMENT SABLEUX, M/8, GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ, NITRILE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, REVÊTEMENT SABLEUX, M/8, GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ, NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES, REVÊTEMENT SABLEUX, M/8, GRIS/JNE À HTE VISIBILITÉ, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.97 / PAIRE
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
  • N° article WAT357M
  • N° de modèle du manufacturier 357-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 905
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris résistants aux coupures sont de taille moyenne/huit et ont une paume enduite jaune haute visibilité. Ils sont faits d'aramide et de nitrile et ont un revêtement sableux. Ces gants sont de niveau de coupe ANSI A4, de niveau d'abrasion ANSI quatre et peuvent résister à une force de coupe allant jusqu'à 1500 g.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X42EX
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur du revêtement du gantJaune haute visibilité
  • Caractéristiques du gantEnveloppe extérieur en tricot sans couture avec conception dorsale ouverte, enveloppe en PEHD/verre/acier/nylon, résistante aux coupures
  • Unité de venteChacun
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurGris, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A5, EN 388 4X42EX
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 13
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile