!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETTOYANT LAVE-PIECES, 125 LB, PRET

NETTOYANT LAVE-PIECES, 125 LB, PRET

ZEP

NETTOYANT LAVE-PIECES, 125 LB, PRET close
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
NETTOYANT LAVE-PIECES, 125 LB, PRET

NETTOYANT LAVE-PIECES, 125 LB, PRET

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,053.91 / CHAQUE
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
  • N° article ZEP36342
  • N° de modèle du manufacturier 36342
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 130.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyeur de lave-pièces
  • EnlèveSaleté, graisse, crasse, sol
  • Taille de contenant125 lb
  • Forme du produitPoudre
  • Type de contenantBaril
  • Type de chimiqueAlcools, C9-11, éthoxylés, poly(oxy-1,2-éthanediyl), .Alpha.-(phénylméthyl)-.Omega.-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl) phénoxy]-, benzoate de sodium, carbonate de sodium, métasilicate de sodium (sel disodium), tétrassotrasulfate de pyrophosphate
  • CouleurBlanc
  • Pour le type de laveuseRondelles de pièces à base d'eau
  • Température de service maximale212 Degrees F
  • Type de base Eau
  • Pour le type de matériau Fonte, métaux, acier
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e) Prêt(e) à utiliser
  • Température minimale de service 140 Degrees F
  • Normes EPCRA-Loi sur la planification des urgences et le droit de savoir, TSCA
  • Taille de connexion NPT Nettoyant
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Fragrance Léger
  • Série Détergent à recirculation