!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE M/8,15 PO L/31 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE M/8,15 PO L/31 MIL ÉPAIS,VT,NITR

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE M/8,15 PO L/31 MIL ÉPAIS,VT,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE M/8,15 PO L/31 MIL ÉPAIS,VT,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH À GANTELET,TLE M/8,15 PO L/31 MIL ÉPAIS,VT,NITR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.63 / PAIRE
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
  • N° article ANL58-335-08
  • N° de modèle du manufacturier 58-335-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille moyenne/huit sont dotés d'un revêtement à deux couches avec un film de nitrile pour la protection chimique et un revêtement intérieur en mousse souple pour la gestion de l'humidité. Ces gants verts ont une manchette de style gantelet et une conception de prise en losange inversée. Ils ont une longueur de 15 pouces et une épaisseur de 31 mil. Ces gants sans support, sans latex ni silicone ont un indice d'abrasion ANSI de niveau 5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesFinition de la paume en losange inversé
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Longueur du gant15 po
  • Performance du gantTechnologie de gestion de l'humidité Aquadri, poignet pliable, finition de la paume en losange inversé
  • Épaisseur du gant29,1 mil
  • SérieAlphaTec
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 5, EN 388:2016 +A1:2018 4101A, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKLOPT, J - n-heptane, K - hydroxyde de sodium, 40 % - L - acide sulfurique, 99 % - O - ammoniaque, 25 % - P - peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - formaldéhyde
  • Tailles de gants8
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux perforations, résistant aux accrocs
  • Antistatique Oui
  • Couleur Vert
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 7
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Confort optimisé, durabilité accrue, prise en main améliorée
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)