Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille moyenne/huit sont dotés d'un revêtement à deux couches avec un film de nitrile pour la protection chimique et un revêtement intérieur en mousse souple pour la gestion de l'humidité. Ces gants verts ont une manchette de style gantelet et une conception de prise en losange inversée. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 26 mil. Ces gants sans support, sans latex ni silicone ont un indice d'abrasion ANSI de niveau 5.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesConception à losange inversé pour bonne prise en main, revêtement à deux couches, revêtement intérieur en mousse souple
Style de manchetteManchette
Classement chimique EN ISO 374Type A
Famille de couleurs du gantVert
Matériau de la doublure du gantMousse
Performance du gantTechnologie de gestion de l'humidité
Épaisseur du gant14,6 mil
SérieAlphaTec
NormesANSI Résistance à l'abrasion 5, EN 388:2016 +A1:2018 3101X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III, conforme REACH
Produits chimiques testés EN ISO 374JKLOPT, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium, 40 % - L - Acide sulfurique, 99 % - O - Ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
Tailles de gants8
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux perforations, résistant aux accrocs
AntistatiqueNon testé
CouleurVert
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantVert
Longueur du gant12 3/5 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant8
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Caractéristiques du gantManchette de protection rabattable
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: