!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGEL SAFE-T-BRAKE,PNT D'ÉCLAIR 52,7 ° F,PNT CONG-144,04 ° F,TRANSP,4 L

ANTIGEL SAFE-T-BRAKE,PNT D'ÉCLAIR 52,7 ° F,PNT CONG-144,04 ° F,TRANSP,4 L

KLEEN-FLO

ANTIGEL SAFE-T-BRAKE,PNT D'ÉCLAIR 52,7  ° F,PNT CONG-144,04  ° F,TRANSP,4 L close
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
ANTIGEL SAFE-T-BRAKE,PNT D'ÉCLAIR 52,7 ° F,PNT CONG-144,04 ° F,TRANSP,4 L

ANTIGEL SAFE-T-BRAKE,PNT D'ÉCLAIR 52,7 ° F,PNT CONG-144,04 ° F,TRANSP,4 L

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article KLF510
  • N° de modèle du manufacturier 510
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.335 lb

Informations sur le produit

Cet antigel Safe-T-Brake absorbe la condensation et assure une protection contre le gel des conduites d'air sur les camions, les bus et les équipements de construction. L'agent anticorrosion protège les pièces en acier, en caoutchouc et les conduites de frein. Cet antigel clair a un point de congélation de -144,04 °F, un point d'éclair de 52,7 °F, un point d'ébullition de 148 °F et une densité de 0,792. Disponible dans une bouteille de 4 litres.

Spécifications techniques

  • ArticleAntigel pour freins pneumatiques
  • BiodégradableBiodégradable
  • Couleur Incolore
  • Poids spécifique 0,792