!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGEL/LIQ REF,VIE PROLONGÉE,PNT CONG-34 ° F,PH 7,5-8,6,OR,4 L

ANTIGEL/LIQ REF,VIE PROLONGÉE,PNT CONG-34 ° F,PH 7,5-8,6,OR,4 L

RECOCHEM

ANTIGEL/LIQ REF,VIE PROLONGÉE,PNT CONG-34  ° F,PH 7,5-8,6,OR,4 L close
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
ANTIGEL/LIQ REF,VIE PROLONGÉE,PNT CONG-34 ° F,PH 7,5-8,6,OR,4 L

ANTIGEL/LIQ REF,VIE PROLONGÉE,PNT CONG-34 ° F,PH 7,5-8,6,OR,4 L

RECOCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.15 / CHAQUE
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
  • N° article RCD16-374
  • N° de modèle du manufacturier 16-374
  • N° de classification normalisée des produits et services 15101505
  • PAGE DU CATALOGUE # 412
  • Poids à l’expédition 9.84 lb

Informations sur le produit

Cet antigel/liquide de refroidissement à durée de vie prolongée a un point d'éclair de 232 °F, un point d'ébullition de 387,7 °F, un point de congélation de -34 °F, une densité de 1,120 à 1,140 et un pH de 7,5 à 8,6. Cet antigel orange convient à tous les moteurs à essence et diesel domestiques et importés et est exempt de silicate, de borax et de phosphate. Disponible dans une bouteille de 4 litres.

Spécifications techniques

  • ArticleAntigel / liquide de refroidissement à vie prolongée
  • NormesNorme japonaise JIS K2234
  • Couleur Orange
  • Poids spécifique 1,120 - 1,140
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)