!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 9000 GANTS ANTIVIBRATIONS, TG, 10, NOIR, MANCHETTE ÉLASTIQUE, CAOUTCHOUC CHLOROPRÈNE, 7GA

PROFLEX 9000 GANTS ANTIVIBRATIONS, TG, 10, NOIR, MANCHETTE ÉLASTIQUE, CAOUTCHOUC CHLOROPRÈNE, 7GA

PROFLEX

PROFLEX 9000 GANTS ANTIVIBRATIONS, TG, 10, NOIR, MANCHETTE ÉLASTIQUE, CAOUTCHOUC CHLOROPRÈNE, 7GA close
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
PROFLEX 9000 GANTS ANTIVIBRATIONS, TG, 10, NOIR, MANCHETTE ÉLASTIQUE, CAOUTCHOUC CHLOROPRÈNE, 7GA

PROFLEX 9000 GANTS ANTIVIBRATIONS, TG, 10, NOIR, MANCHETTE ÉLASTIQUE, CAOUTCHOUC CHLOROPRÈNE, 7GA

PROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.70 / PAIRE
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
  • N° article EGO9000XL
  • N° de modèle du manufacturier 16455
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-vibration noirs sont de taille TG. Ils sont par ailleurs enduits de polychloroprène. Doigts complets, poignets élastiques, homologués EN 388 avec une résistance 3343. Ils sont confortables et flexibles et présentent une conception pré-courbée.

Spécifications techniques

  • ArticleGants antivibrations
  • Matériau en tricotCoton, nylon
  • Classement EN 3883343
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Matériau de l'enduit du gantPolychloroprène
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique10
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantConception pré-courbée confortable et flexible
  • Nb de paires par paquet1
  • CouleurNoir
  • Matériau de paumePolychloroprène
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI 105, EN 388 :
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Fini de l'enduit du gant Rembourré
  • Épaisseur Cal. 7
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de revêtement de la poignée Caoutchouc chloroprène
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)