!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ANTI-VIB.,DOIGT ENTIER,MANCHETTE SANGLE POIGNT,P/7,NR/RG,SPANDEX/TPR/CAOUTCHC/MICROFIBRE/D30

GANTS,ANTI-VIB.,DOIGT ENTIER,MANCHETTE SANGLE POIGNT,P/7,NR/RG,SPANDEX/TPR/CAOUTCHC/MICROFIBRE/D30

WORK ARMOUR

GANTS,ANTI-VIB.,DOIGT ENTIER,MANCHETTE SANGLE POIGNT,P/7,NR/RG,SPANDEX/TPR/CAOUTCHC/MICROFIBRE/D30 close
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
GANTS,ANTI-VIB.,DOIGT ENTIER,MANCHETTE SANGLE POIGNT,P/7,NR/RG,SPANDEX/TPR/CAOUTCHC/MICROFIBRE/D30

GANTS,ANTI-VIB.,DOIGT ENTIER,MANCHETTE SANGLE POIGNT,P/7,NR/RG,SPANDEX/TPR/CAOUTCHC/MICROFIBRE/D30

WORK ARMOUR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.00 / PAIRE
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
  • N° article WAT010R-S
  • N° de modèle du manufacturier 010R-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-vibrations pour tous les doigts ont un dos en spandex et TPR, une manchette de dragonne, une paume en microfibre lourde avec des patchs rembourrés en mousse aérodynamique D30 et un rembourrage en caoutchouc pour une protection supplémentaire. Ils sont de petite taille/sept et de couleur noire et rouge.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeMicrofibre
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
  • CouleurRouge
  • Série010R Extreme
  • Caractéristiques du gantBouts des doigt imprimés en polyuréthane, compatible avec tous les appareils à écran tactile, caoutchouc résistant sur le dos de la main et les doigts, poignet en néoprène bien ajusté avec fermeture auto-agrippante sécurisée
  • Classement EN 3883121XP
  • Matériau à couches pour paumeMicrofibre
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique P
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)