!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ANTIVIBRATOIRES,NOIR/ROUGE,2TG

GANTS ANTIVIBRATOIRES,NOIR/ROUGE,2TG

WORK ARMOUR

GANTS ANTIVIBRATOIRES,NOIR/ROUGE,2TG close
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
GANTS ANTIVIBRATOIRES,NOIR/ROUGE,2TG

GANTS ANTIVIBRATOIRES,NOIR/ROUGE,2TG

WORK ARMOUR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.15 / PAIRE
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
  • N° article WAT010R-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 010R-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeMicrofibre
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
  • CouleurRouge
  • Série010R Extreme
  • Caractéristiques du gantBouts des doigt imprimés en polyuréthane, compatible avec tous les appareils à écran tactile, caoutchouc résistant sur le dos de la main et les doigts, poignet en néoprène bien ajusté avec fermeture auto-agrippante sécurisée
  • Classement EN 3883121XP
  • Matériau à couches pour paumeMicrofibre
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)