!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PATE DE MOLY ANTI-GRIPPANT 1-LB

PATE DE MOLY ANTI-GRIPPANT 1-LB

JET-LUBE

PATE DE MOLY ANTI-GRIPPANT 1-LB close
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
PATE DE MOLY ANTI-GRIPPANT 1-LB

PATE DE MOLY ANTI-GRIPPANT 1-LB

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.40 / CHAQUE
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
  • N° article JTL49704
  • N° de modèle du manufacturier 49704
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage de qualité marine
  • Conteneur d'antigrippantBouchon-pinceau
  • Sans métauxOui
  • ConductivitéNon
  • InodoreNon
  • Température de service max.1 800 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsOui
  • InflammabilitéNon inflammable
  • NormesNorme militaire MIL-PRF-907E
  • Taille de contenant 16 oz
  • Additif primaire Aucun additif
  • Pour utilisation sur des matériaux Inconel, Iron Alloys, Stainless Steel
  • Couleur d'antigrippant Beige
  • Temp. de service min. -65 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 0 %
  • Point d'éclair 400 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non