!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPOSE ANTIGRIPP TEMP ELEV 225ML

COMPOSE ANTIGRIPP TEMP ELEV 225ML

JET-LUBE

COMPOSE ANTIGRIPP TEMP ELEV 225ML close
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
COMPOSE ANTIGRIPP TEMP ELEV 225ML

COMPOSE ANTIGRIPP TEMP ELEV 225ML

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.47 / CHAQUE
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
  • N° article JTL12502
  • N° de modèle du manufacturier 12502
  • N° de classification normalisée des produits et services 73101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1510
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage, usage général
  • Poids net0,5 lb
  • Conteneur d'antigrippantBouchon-pinceau
  • Sans métauxNon
  • Résistance à l'eauOui
  • Couleur d'antigrippantCuivre
  • Temp. de service min.-65 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Teneur en COV0 %
  • Point d'éclairSupérieur à 560 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Série SS-30
  • Taille de contenant 8 oz
  • Additif primaire Aucun additif
  • Pour utilisation sur des matériaux Acier inoxydable, Titane
  • Conductivité Oui
  • Inodore Non
  • Température de service max. 1800 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Normes MIL-PRF-903E