!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGRIPPANT GROS TRAVAUX LB 8009 7 OZ

ANTIGRIPPANT GROS TRAVAUX LB 8009 7 OZ

LOCTITE

ANTIGRIPPANT GROS TRAVAUX LB 8009 7 OZ close
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
ANTIGRIPPANT GROS TRAVAUX LB 8009 7 OZ

ANTIGRIPPANT GROS TRAVAUX LB 8009 7 OZ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.50 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1999560
  • N° de modèle du manufacturier 1999560
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1509
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantHeavy Duty Anti-Seize
  • Taille de contenant7 oz
  • Additif primaireGraphite
  • Pour utilisation sur des matériauxAluminium, Métaux doux, Acier inoxydable
  • ConductivitéOui
  • InodoreNon
  • Température de service max.2 400 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsNon
  • InflammabilitéNon inflammable
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Série LB 8009
  • Conteneur d'antigrippant Tuyau à brosse
  • Sans métaux Oui
  • Résistance à l'eau Non
  • Couleur d'antigrippant Gris
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 3 %
  • Point d'éclair 199 Degrees F