!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,5 GAL

ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,5 GAL

LOCTITE

ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,5 GAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,5 GAL

ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,5 GAL

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,275.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LCT209768R
  • N° de modèle du manufacturier 209768
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.0 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage, usage général
  • SérieLB 771
  • Taille de contenant5 gal
  • Base antigrippantNickel
  • Sans métauxNon
  • ConductivitéOui
  • InodoreNon
  • Température de service max.2 400 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsNon
  • InflammabilitéNon inflammable
  • NormesABS
  • Marque de l'antigrippant Loctite
  • Poids net 640 oz
  • Conteneur d'antigrippant Seau
  • Additif primaire Graphite
  • Pour utilisation sur des matériaux Acier inoxydable
  • Couleur d'antigrippant Argent
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 2 %
  • Point d'éclair 199 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande