!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,4 OZ

ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,4 OZ

LOCTITE

ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,4 OZ close
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
ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,4 OZ

ANTIGRIPPANT,USAGE GENERAL,4 OZ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.76 / CHAQUE
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
  • N° article LCT234194R
  • N° de modèle du manufacturier 234194
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1509
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage, usage général
  • SérieLB 8008
  • Taille de contenant4 oz
  • Base antigrippantCuivre
  • Sans métauxNon
  • ConductivitéOui
  • InodoreNon
  • Température de service max.1 800 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsNon
  • InflammabilitéNon inflammable
  • NormesMIL-PRF-907E
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Marque de l'antigrippant Loctite
  • Poids net 4 oz
  • Conteneur d'antigrippant Tuyau
  • Additif primaire Graphite
  • Pour utilisation sur des matériaux Aluminium, Acier inoxydable
  • Couleur d'antigrippant Cuivre
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 3 %
  • Point d'éclair 199 Degrees F
  • Norme militaire MIL-PRF-907F