!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,9 KG

LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,9 KG

JET-LUBE

LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,9 KG close
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
LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,9 KG

LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,9 KG

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $891.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JTL47212
  • N° de modèle du manufacturier 47212CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1510
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage, usage général
  • Temp. de service min.-65 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Point d'éclair500 Degrees F (260 Degrees C)
  • Taille de contenant 9 kg
  • Température de service max. 1 200 Degrees F
  • Teneur en COV Sans COV