!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,454 KG

LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,454 KG

JET-LUBE

LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,454 KG close
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
LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,454 KG

LUBRIFIANT ANTIGRIPPAGE,454 KG

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.33 / CHAQUE
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
  • N° article JTL47203
  • N° de modèle du manufacturier 47203CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1510
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage, usage général
  • Temp. de service min.-65 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Point d'éclair500 Degrees F (260 Degrees C)
  • Taille de contenant 454 g, bouchon-pinceau
  • Température de service max. 1 200 Degrees F
  • Teneur en COV Sans COV