Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien noirs/jaunes TTRG sont composés de TPR. Ils sont par ailleurs enduits de PVC et homologués ANSI/ISEA niveau A2 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts et manchette auto-agrippante.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Matériau de paumePVC
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau de l'enduit du gantPVC
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique12
Paume - double épaisseur de fibreNon
Nb de paires par paquet6
AntistatiqueNon
Longueur de poignet2 po
Style de protection des mainsGant
Style de manchetteAutoagrippante
Couleur du dos du gantVert haute visibilité
NormesANSI/ISEA 138
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurNoir, jaune
Taille - alphabétique3TG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Unité de ventePaire
Sans latexNon
Fini de l'enduit du gantPaume
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca