!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,TOUTE SAISON,PNT D'ÉCLAIR 51,8 ° F,RGE,BOUTEILLE DE 300 ML

ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,TOUTE SAISON,PNT D'ÉCLAIR 51,8 ° F,RGE,BOUTEILLE DE 300 ML

KLEEN-FLO

ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,TOUTE SAISON,PNT D'ÉCLAIR 51,8  ° F,RGE,BOUTEILLE DE 300 ML close
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
ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,TOUTE SAISON,PNT D'ÉCLAIR 51,8 ° F,RGE,BOUTEILLE DE 300 ML

ANTIGEL P/ LIGNE DE GAZ,TOUTE SAISON,PNT D'ÉCLAIR 51,8 ° F,RGE,BOUTEILLE DE 300 ML

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.86 / CHAQUE
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
  • N° article KLF412
  • N° de modèle du manufacturier 412
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121807
  • PAGE DU CATALOGUE # 422
  • Poids à l’expédition 0.985 lb

Informations sur le produit

Cet antigel pour conduite d'essence est à utiliser toute l'année et est spécialement formulé pour des performances supérieures dans les véhicules à injection de carburant. Il empêche les conduites de gaz de geler en hiver et la formation de bouchons de vapeur en été. Cet antigel a un point d'ébullition de 179 °F à 278,6 °F, un point d'éclair de 51,8 °F et une densité de 0,8 à 15 °C. Cet antigel liquide rouge est présenté dans une bouteille de 300 millilitres.

Spécifications techniques

  • ArticleAntigel pour ligne de gaz
  • CouleurRouge
  • Poids spécifique0,8 à 15 Degrees C
  • Type de contenant Bouteille
  • Biodégradable Biodégradable