!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 6,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1

GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 6,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1

BOB DALE

GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 6,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 6,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1

GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 6,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.75 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG9919610KD6PK
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9610KD-6-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et gris ont un revêtement mse de nitrile trempé a/une fini mse. La couvture du revêtement est de 3/4 d'immersion. Cette paire est de calibre 15, a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille 6.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux abrasions (niveau 4 ANSI) avec jointures enduites de nitrile de calibre 15
  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Sans siliconeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant 3/4
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Mousse
  • Couleur Gris / noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande