!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNLR CUTTER

ANNLR CUTTER

CM

ANNLR CUTTER close
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
ANNLR CUTTER

ANNLR CUTTER

CM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.11 / CHAQUE
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
  • N° article SWA117-539
  • N° de modèle du manufacturier 117-539
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret est fabriqué en cobalt. Ce foret à longueur étendue a une finition dorée. S/canal de refroidissement. De plus, il a des cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal0,125 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Classe de longueur du foretLongueur étendue
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Or
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de queue - usinage Droite
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinage Cobalt