!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,EXTENSION AVION,#11,FLÛTE 2 5/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.191 PO DIA,AC CBLT

FORET,EXTENSION AVION,#11,FLÛTE 2 5/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.191 PO DIA,AC CBLT

CLARKSON-OSBORN

FORET,EXTENSION AVION,#11,FLÛTE 2 5/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.191 PO DIA,AC CBLT close
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
FORET,EXTENSION AVION,#11,FLÛTE 2 5/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.191 PO DIA,AC CBLT

FORET,EXTENSION AVION,#11,FLÛTE 2 5/16 PO L,6 PO L HORS-TOUT,0.191 PO DIA,AC CBLT

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 114,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64711
  • N° de modèle du manufacturier DR64711
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret à extension pour avion numéro 11, en acier cobalt, a une longueur de cannelure de 2 5/16 po, une longueur totale de 6 po et un diamètre de 0.191 po.

Spécifications techniques

  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBronze
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Classe de longueur du foretAéronef long
  • Classe de matériau - usinageCobalt
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 2 5/16 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)