!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,#4,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.209 PO DIA

FORET,#4,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.209 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

FORET,#4,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.209 PO DIA close
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
FORET,#4,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.209 PO DIA

FORET,#4,EXTENSION AVION,FLÛTE 2 1/2 PO,6 PO L HORS-TOUT,0.209 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 112,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 12 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64204
  • N° de modèle du manufacturier DR64204
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret à extension pour avion numéro 4 a une longueur de cannelure de 2 1/2 po, une longueur totale de 6 po et un diamètre de 0.209 po.

Spécifications techniques

  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Classe de longueur du foret Aéronef long
  • Classe de matériau - usinage Acier à coupe rapide