!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, ACIER RAPIDE, TIGE DE 7,6875 PO, PO FRACTIONNAIRE, 15/32 X 12 PO

FORET, ACIER RAPIDE, TIGE DE 7,6875 PO, PO FRACTIONNAIRE, 15/32 X 12 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET, ACIER RAPIDE, TIGE DE 7,6875 PO, PO FRACTIONNAIRE, 15/32 X 12 PO close
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
FORET, ACIER RAPIDE, TIGE DE 7,6875 PO, PO FRACTIONNAIRE, 15/32 X 12 PO

FORET, ACIER RAPIDE, TIGE DE 7,6875 PO, PO FRACTIONNAIRE, 15/32 X 12 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 73,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 147,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR65030
  • N° de modèle du manufacturier DR65030
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret allongé est en acier rapide et a un diamètre de 15/32 po, une tige de 7,6875 po de long. Ce foret allongé aéronautique a des mesures fractionnaires en po. De plus, il a des cannelures de 4 5/16 po.

Spécifications techniques

  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Diamètre de tige15/32 po
  • Classe de longueur du foretAéronef long
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 4 5/16 po
  • Longueur de tige 7,6875 po
  • Groupe de forets Individuel