!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACIER RAPIDE, CANNELURES 2⅛ PO, TIGE 0,1590 PO DIA

ACIER RAPIDE, CANNELURES 2⅛ PO, TIGE 0,1590 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

ACIER RAPIDE, CANNELURES 2⅛ PO, TIGE 0,1590 PO DIA close
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
ACIER RAPIDE, CANNELURES 2⅛ PO, TIGE 0,1590 PO DIA

ACIER RAPIDE, CANNELURES 2⅛ PO, TIGE 0,1590 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 119,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR65221
  • N° de modèle du manufacturier DR65221
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret allongé est en acier rapide et a une tige de 0,1590 po de diamètre. Ce foret allongé aéronautique a des mesures fractionnaires en po. De plus, il a des cannelures de 2 1/8 po.

Spécifications techniques

  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Diamètre de tige0,1590 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 2 1/8 po
  • Classe de longueur du foret Aéronef long